MP Bolagen - T-skrue M10x35mm Els MP-984E - 1353239
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 35 mm
Hodebredde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333046327
Elnummer
1353239
Leverandørens varenummer
1353239
Typebeskrivelse
1353239
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
35 mm
Hodebredde:
35 mm
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for monteringsskinne:
Ja
T-skrue for innfesting i takpendler/ankerskinner. Passer til alle takpendler/ankerskinner. Elsink.
Elzink (E): 10 µm
Elzink (E): 10 µm