MP Bolagen - T-skrue M10x40mm SS 6693-10-48 - 1354393

KopierKopier
MP Bolagen - T-skrue M10x40mm SS 6693-10-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Gjengemål metrisk (M.). - 10

  • Lengde - 40 mm

  • Hodebredde - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333401805

Elnummer

1354393

Leverandørens varenummer

1354393

Typebeskrivelse

1354393

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Gjengemål metrisk (M.).:

10

Lengde:

40 mm

Hodebredde:

40 mm

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (V4A)

Egnet for monteringsskinne:

Ja

T-skrue SS2348 / AISI 316L, med mutter, for montering på pendel- eller ankerskinne.