MP Bolagen - T-skrue M8x30mm SS 6692-08-48 - 1354391
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde - 30 mm
Hodebredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333401782
Elnummer
1354391
Leverandørens varenummer
1354391
Typebeskrivelse
1354391
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde:
30 mm
Hodebredde:
40 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Egnet for monteringsskinne:
Ja
T-skrue SS2348 / AISI 316L, med mutter, for montering på pendel- eller ankerskinne.


