MP Bolagen - Takbøyle 100mm Varmf MP-523Z - 1353822

KopierKopier
MP Bolagen - Takbøyle 100mm Varmf MP-523Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 100...100 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Renefeste - Kan skrus

  • Materiale - Stål

  • Egnet for kabelstøttesystem høyde - 45...45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333115283

Elnummer

1353822

Leverandørens varenummer

1353822

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

100...100 mm

Modell / utførelse:

Andre

Renefeste:

Kan skrus

Materiale:

Stål

Egnet for kabelstøttesystem høyde:

45...45 mm

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Nyttelastkapasitet:

500 N

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Farge:

Sink

Takbøyle til kabelrenner 100 mm. Benytt bolt MP-937 for innfestning av rennen.