MP Bolagen - Takbøyle 50mm Varmf MP-593Z - 1353820

KopierKopier
MP Bolagen - Takbøyle 50mm Varmf MP-593Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 50...50 mm

  • Egnet for kabelstøttesystem høyde - 45...45 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Renefeste - Kan skrus

  • Nyttelastkapasitet - 500 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333115023

Elnummer

1353820

Leverandørens varenummer

1353820

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

50...50 mm

Egnet for kabelstøttesystem høyde:

45...45 mm

Modell / utførelse:

Andre

Renefeste:

Kan skrus

Nyttelastkapasitet:

500 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

Takbøyle til kabelrenner 50 mm. Benytt bolt MP-937 for innfestning av rennen.