MP Bolagen - Takfeste f/gj.stang Syref MP-760R - 1352076

KopierKopier
MP Bolagen - Takfeste f/gj.stang Syref MP-760R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

35 mm
Se tilgjengelige varianter40 mm

Bredde:

30 mm
Se tilgjengelige varianter102 mm

Høyde:

50 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Gjengemål metrisk (M.).:

10
Se tilgjengelige varianter8

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 35 mm

  • Bredde - 30 mm

  • Høyde - 50 mm

  • Modell / utførelse - Takbøyle

  • Nyttelastkapasitet - 0 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333121901

Elnummer

1352076

Leverandørens varenummer

1352076

Typebeskrivelse

GITTERBANER

Lengde:

35 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

50 mm

Modell / utførelse:

Takbøyle

Nyttelastkapasitet:

0 N

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Diameter:

0 mm

Gjengemål metrisk (M.).:

10

Hengslet:

nei

Justerbar:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Takfestet brukes ved oppheng av gitterbane i gjengstang. Gjengstangen festes i takfestet ved hjelp av to muttere MP-044.

Syrefast miljøklasse: C5I/C5M