MP Bolagen - Takkrage MP-Duo basprofil Hvit MP-U083V - 1205080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Våtlakkert
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nedføringsstaver MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333500812
Elnummer
1205080
Leverandørens varenummer
1205080
Typebeskrivelse
1205080
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
Farge:
Hvit
Tilbehør:
Ja
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9010
Takkrage MP- Duo - basprofil