MP Bolagen - Takkrage MP-Flex vegg Hvit MP-U080V - 1205078

KopierKopier
MP Bolagen - Takkrage MP-Flex vegg Hvit MP-U080V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Våtlakkert

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333500799

Elnummer

1205078

Leverandørens varenummer

1205078

Typebeskrivelse

1205078

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Våtlakkert

Farge:

Hvit

Tilbehør:

Ja

Halogenfri:

Ja

RAL-nummer:

9010

Takkrage for veggmontert Flexprofil. Kan ettermonteres.