MP Bolagen - Takpendel 47/26 2000mm SS 6405-48 - 1354365

KopierKopier
MP Bolagen - Takpendel 47/26 2000mm SS 6405-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilbredde - 47 mm

  • Profilhøyde - 26 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333401126

Elnummer

1354365

Leverandørens varenummer

1354365

Typebeskrivelse

1354365

Lengde:

2000 mm

Profilbredde:

47 mm

Profilhøyde:

26 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Modell / utførelse:

C-profil

Nyttelastkapasitet:

5000 kN

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (V4A)

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Vekt:

3980 kg

Takpendel SS2348 / AISI 316L. Anvendes for midtpendelmontering med pendelkonsoll eller med veggkonsoll.