MP Bolagen - Takpendel 47/26 280mm SS 6400-48 - 1354360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 280 mm
Profilbredde - 47 mm
Profilhøyde - 26 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333401027
Elnummer
1354360
Leverandørens varenummer
1354360
Typebeskrivelse
1354360
Lengde:
280 mm
Profilbredde:
47 mm
Profilhøyde:
26 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Modell / utførelse:
C-profil
Nyttelastkapasitet:
5000 kN
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Vekt:
890 kg
Takpendel SS2348 / AISI 316L. Anvendes for midtpendelmontering med pendelkonsoll eller med veggkonsoll.


