MP Bolagen - Takpendel MP-DV Syref 1m MP-972R - 1352722

KopierKopier
MP Bolagen - Takpendel MP-DV Syref 1m MP-972R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 1000 mm

  • Profilbredde - 41 mm

  • Profilhøyde - 21 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333033297

Elnummer

1352722

Leverandørens varenummer

1352722

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Lengde:

1000 mm

Profilbredde:

41 mm

Profilhøyde:

21 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Modell / utførelse:

C-profil, dobbeltsidig

Nyttelastkapasitet:

16000 kN

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (V4A)

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Vekt:

4100 kg

Takfeste og ankerskinne i ett. 2 x ankerskinne 21 mm x 41 mm

Materiale: Syrefast (R) miljøklasse C5I/C5M