MP Bolagen - Takpendel MP-V Hvit 0,5m MP-966V - 1352939

KopierKopier
MP Bolagen - Takpendel MP-V Hvit 0,5m MP-966V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 500 mm

  • Profilbredde - 41 mm

  • Profilhøyde - 21 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333030579

Elnummer

1352939

Leverandørens varenummer

1352939

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Lengde:

500 mm

Profilbredde:

41 mm

Profilhøyde:

21 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Modell / utførelse:

C-profil

Nyttelastkapasitet:

5000 kN

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Vekt:

1250 kg

Takfeste og ankerskinne i ett. Mål på ankerskinne 21 mm x 41 mm

Materiale: Hvitlakkert