MP Bolagen - Takpendel MP-V Varmf 0,75m MP-967Z - 1352958

KopierKopier
MP Bolagen - Takpendel MP-V Varmf 0,75m MP-967Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 750 mm

  • Profilbredde - 41 mm

  • Profilhøyde - 21 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333030609

Elnummer

1352958

Leverandørens varenummer

1352958

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Lengde:

750 mm

Profilbredde:

41 mm

Profilhøyde:

21 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Modell / utførelse:

C-profil

Nyttelastkapasitet:

5000 kN

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Vekt:

1650 kg

Takfeste og ankerskinne i ett.
Mål på ankerskinne 21 mm x 41 mm

Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)