MP Bolagen - Underlagsplate 100x100mm Hvit MP-962V - 1353178
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP H
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333114767
Elnummer
1353178
Leverandørens varenummer
1353178
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Underlagsplaten brukes for lastfordeling ved porøst underlag. Platetykkelse 5 mm
Materiale: Hvitlakkert
Materiale: Hvitlakkert