MP Bolagen - Underlagsplate 100x100mm Varmf MP-962Z - 1353177
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333114637
Elnummer
1353177
Leverandørens varenummer
1353177
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Underlagsplaten brukes for lastfordeling ved porøst underlag. Platetykkelse 5 mm
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)


