MP Bolagen - Universalbrikke Z4 MP-731Z4 - 1354198
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Overflatebeskyttelse:
Dyppgalvanisert, sink-aluminiumGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Dyppgalvanisert, sink-aluminium
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333053875
Elnummer
1354198
Leverandørens varenummer
1354198
Typebeskrivelse
1354198
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Dyppgalvanisert, sink-aluminium
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Beregnet for ulike innfestinger i gitterbanen, samt for låsing av veggkonsoller og vinkelfester. Ved breddene 300-600 mm brukes universalbrikken i bunnen på gitterbanen for og forsterke skjøten (se nedenfor). Monteres med en montasjeskrue,
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4


