MP Bolagen - USB 3,0-adapter Keystone MP-UUSB - 1205085

KopierKopier
MP Bolagen - USB 3,0-adapter Keystone MP-UUSB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - USB

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333501154

Elnummer

1205085

Leverandørens varenummer

1205085

Typebeskrivelse

1205085

Anvendelse:

USB

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

0

Monteringsarrangement:

Andre

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

0 mm

Enhet høyde:

0 mm

Enhet dybde:

0 mm

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

A-hun til USB A 3,0 - hun, tilpasset Keystone