MP Bolagen - Utgått, se 9501006 Armaturskinne 200mm L=3m Varmf MP-341Z - 13 538 65
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 45 mm
Bredde - 200 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333904221
Elnummer
1353865
Leverandørens varenummer
13 538 65
Typebeskrivelse
ARMATURSKINNE STÅL
Høyde:
45 mm
Bredde:
200 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Lengde:
3000 mm
Nyttbart tverrsnitt:
9000 mm²
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Armaturskinne i varmforsinket stål. Lengde 3 m, platetykkelse 1,0 mm. Klarer kravet for potentsialutjemning i standardutførelse.