MP Bolagen - Vegg/bordfeste MP-Flex Hvit MP-U013V - 1205040

KopierKopier
MP Bolagen - Vegg/bordfeste MP-Flex Hvit MP-U013V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • För kabelkanalbredde - 68 mm

  • Justerbar til kanalbredde - nei

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333500492

Elnummer

1205040

Leverandørens varenummer

1205040

Typebeskrivelse

1205040

För kabelkanalbredde:

68 mm

Justerbar til kanalbredde:

nei

Halogenfri:

Ja

Feste for Flexprofilen i hjørne.