MP Bolagen - Vegg/Gulvfeste 53x40x80 Varmf MP-283Z - 1353723

KopierKopier
MP Bolagen - Vegg/Gulvfeste 53x40x80 Varmf MP-283Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klar høyde - nei

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Farge - Sink

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333083797

Elnummer

1353723

Leverandørens varenummer

1353723

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Klar høyde:

nei

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Farge:

Sink

Rustfritt stål, beiset:

nei

RAL-nummer:

0

Anvendes i forbindeselse med profilskinne, brukes som gulv eller veggfeste