MP Bolagen - Veggfeste 19" 270mm Hvit MP-853V2 - 6900622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsstykke
Materiale - Stål
Bredde - 70 mm
Høyde - 8 mm
Dybde - 270 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333172187
Elnummer
6900622
Leverandørens varenummer
6900622
Typebeskrivelse
6900622
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsstykke
Materiale:
Stål
Bredde:
70 mm
Høyde:
8 mm
Dybde:
270 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Veggfeste laget for festing av 19"-stativ mot vegg. To fester pr. stativ.
Dybde: 270 mm
Dybde: 270 mm


