MP Bolagen - Veggfeste 19" 350mm Hvit MP-863V2 - 6900624
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsstykke
Materiale - Stål
Bredde - 70 mm
Høyde - 8 mm
Dybde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333173573
Elnummer
6900624
Leverandørens varenummer
6900624
Typebeskrivelse
6900624
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsstykke
Materiale:
Stål
Bredde:
70 mm
Høyde:
8 mm
Dybde:
350 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Veggfeste laget for festing av 19"-stativ mot vegg. To fester pr. stativ.
Dybde: 350 mm
Dybde: 350 mm