MP Bolagen - Veggfeste Mini Varmf MP-734Z - 1352096

KopierKopier
MP Bolagen - Veggfeste Mini Varmf MP-734Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 55...75 mm

  • Egnet for kabelstøttesystem høyde - 50...60 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Renefeste - Festelask

  • Nyttelastkapasitet - 100 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333056197

Elnummer

1352096

Leverandørens varenummer

1352096

Typebeskrivelse

GITTERBANER

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

55...75 mm

Egnet for kabelstøttesystem høyde:

50...60 mm

Modell / utførelse:

Andre

Renefeste:

Festelask

Nyttelastkapasitet:

100 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

Veggfeste for oppheng av gitterbane horisontalt, vertikalt eller stående på vegger. Beregnet for breddene 55 og 75 mm.

Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)