MP Bolagen - Veggfeste Vertikal 25mm SS 6320-48 - 1354318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde - nei
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333400921
Elnummer
1354318
Leverandørens varenummer
1354318
Typebeskrivelse
1354318
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Edelstål
Rustfritt stål, beiset:
Ja
RAL-nummer:
0
Veggfeste SS2348 / AISI 316L.
For vertikal montering av kabelstige.
Skrue og mutter medfølger
For vertikal montering av kabelstige.
Skrue og mutter medfølger


