MP Bolagen - Veggkonsoll 150mm Syref MP-752R - 13 533 31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 150 mm
Høyde - 72 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP SS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333054537
Elnummer
1353331
Leverandørens varenummer
13 533 31
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Lengde:
150 mm
Høyde:
72 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
41 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
120...120 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537:
1500 N
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
0
For porøse vegger bruk underlagsplate (13 531 77 eller 13 531 97)
Bruddlast: = 1,7ggr
Makslast: 150 kg.


