MP Bolagen - Veggkonsoll 300mm SS 6102-48 - 1354323

KopierKopier
MP Bolagen - Veggkonsoll 300mm SS 6102-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 374 mm

  • Høyde - 120 mm

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333400266

Elnummer

1354323

Leverandørens varenummer

1354323

Typebeskrivelse

1354323

Lengde:

374 mm

Høyde:

120 mm

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

50 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

150...300 mm

Vinkelområde:

90...90 °

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537:

2000 N

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

0

Veggkonsoll SS2348 / AISI 316L.
Stigen festes med konsollklammer 13 543 20

Konsollklammer for forsterket stige, el nr 13 543 21