MP Bolagen - Veggkonsoll KL 150mm Sendz MP-752S - 13 533 01

KopierKopier
MP Bolagen - Veggkonsoll KL 150mm Sendz MP-752S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 150 mm

  • Høyde - 72 mm

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333054377

Elnummer

1353301

Leverandørens varenummer

13 533 01

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Lengde:

150 mm

Høyde:

72 mm

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Bredde:

41 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

120...120 mm

Vinkelområde:

90...90 °

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537:

1500 N

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Veggkonsoll for kabelstiger, gitterbaner og kabelrenner.
For porøse vegger bruk underlagsplate (13 531 77 eller 13 531 97)

Bruddlast: = 1,7ggr
Materiale: Hvitlakkert