MP Bolagen - Veggkonsoll KL 400mm Hvit MP-755V - 1353344
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 450 mm
Høyde - 100 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP H
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333955346
Elnummer
1353344
Leverandørens varenummer
1353344
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Lengde:
450 mm
Høyde:
100 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
41 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
120...400 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537:
1500 N
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
For porøse vegger bruk underlagsplate (13 531 77 eller 13 531 97)
Bruddlast: = 1,7ggr
Makslast: 150 kg.


