MP Bolagen - Veggstativ 19" D=350mm Elz MP-846E - 6900610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 490 mm
Høyde - 533 mm
Dybde - 350...350 mm
Materiale - Stål
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333175225
Elnummer
6900610
Leverandørens varenummer
6900610
Typebeskrivelse
6900610
Bredde:
490 mm
Høyde:
533 mm
Dybde:
350...350 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Sink
Type overflate:
Galvanisert
Telestativet er et monteringssett av et 19”-grundstativ iht. SS IEC 97. Skruer for montering inngår. Fremre siden har hull for kurvmutter M6 og bakre siden hull 6,5x31,75 mm for M6-skrue og mutter.
Dybde: 350 mm
Elzink (E): 10 µm
Dybde: 350 mm
Elzink (E): 10 µm


