MP Bolagen - Ventilasjonsgitter 24x9 Sort TBE20-2 - 1285344
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2996 mm
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Farge - Andre
RAL-nummer - 9005
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333551760
Elnummer
1285344
Leverandørens varenummer
1285344
Typebeskrivelse
1285344
Lengde:
2996 mm
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
Klemmes fast i ventilasjonsgitterholder TBE 3.
Gitterkanten er i linje med kanalens øvre kant.
Materiale: Aluminium sortlakkert, RAL 9005
Gitterkanten er i linje med kanalens øvre kant.
Materiale: Aluminium sortlakkert, RAL 9005


