MP Bolagen - Vertikalbøy 600mm SS 6265-48 - 1354399

KopierKopier
MP Bolagen - Vertikalbøy 600mm SS 6265-48

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Loddrett fallende

  • Type trinn - Profil, ikke hullet

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Kabelstige høyde - 55 mm

  • Kabelstige bredde - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333400808

Elnummer

1354399

Leverandørens varenummer

1354399

Typebeskrivelse

1354399

Retningsendring:

Loddrett fallende

Type trinn:

Profil, ikke hullet

Vinkel (verdi):

90°

Kabelstige høyde:

55 mm

Kabelstige bredde:

600 mm

Type sidebjelker:

Rørform (lukket)

Sideveggsperforering:

nei

Bøyningsuførelse:

Segmentbend

Hengslet:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Innvendig radius:

140 mm

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Materiale:

Rustfritt stål

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 316 (1.4401)

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Vertikalbøy SS2348 / AISI 316L. Monteres på stige med skjøt 13 543 07