MP Bolagen - Vinkelfeste 51x200mm Hvit MP-901V - 1352461
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP H
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333021133
Elnummer
1352461
Leverandørens varenummer
1352461
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Vinkelfeste med universalt anvendingsområde, passer til alle MP-System.
Hvitlakkert: RAL 9010
Hvitlakkert: RAL 9010