MP Bolagen - Vinkelfeste 55x90mm Syref MP-900R - 1352463

KopierKopier
MP Bolagen - Vinkelfeste 55x90mm Syref MP-900R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Rustfritt stål, beiset - Ja

  • Materialkvalitet - Rustfritt og syrefast stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333015415

Elnummer

1352463

Leverandørens varenummer

1352463

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Materiale:

Rustfritt stål

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Edelstål

RAL-nummer:

0

Vinkelfeste med universalt anvendingsområde, passer til alle MP-System. Oppfyller kravet til potensialutjevning iht. SS-EN 61537:2007.

Syrefast miljøklasse: C5I/C5M