MP Bolagen - Vinkelfeste Varmf MP-737Z - 1352103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GITTERBANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333056357
Elnummer
1352103
Leverandørens varenummer
1352103
Typebeskrivelse
Vinkelfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Vinkelfeste benyttes som endefeste mot vegg eller annen stige, kan også benyttes som takfeste (for 75 og 120 mm). Monteres med universalbrikke MP-731 og monteringsskrue MP-937
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)


