MP Bolagen - Vinkelprofil 35x35 Varmf 1,5m MP-994Z - 13 537 83

KopierKopier
MP Bolagen - Vinkelprofil 35x35 Varmf 1,5m MP-994Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 1500 mm

  • Profilform - L-profil

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333959191

Elnummer

1353783

Leverandørens varenummer

13 537 83

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Lengde:

1500 mm

Profilform:

L-profil

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bredde:

35 mm

Høyde:

35 mm

Slissebredde:

24 mm

Materialtykkelse:

1,8 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

2 sider hullet

Hulldiameter:

9 mm

Med tanning:

nei

Avbrytbar:

nei

Nyttelastkapasitet:

0 kN

Overflate moment av treghet ly:

0 cm4

Overflate moment av treghet lz:

0 cm4

Lengdenedbøying (Wy):

0 cm³

Lengdenedbøying (Wz):

0 cm³

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:

60 µm

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Vekt:

1250 kg

Brukes til lettere konstruksjoner ved montasje av kabelstiger