MP Bolagen - Vinkelprofil 40x60 Hvit 1,5m MP-992V - 1353703
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1500 mm
Profilform - L-profil
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP H
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333157733
Elnummer
1353703
Leverandørens varenummer
1353703
Typebeskrivelse
VINKELPROFIL
Lengde:
1500 mm
Profilform:
L-profil
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
40 mm
Høyde:
60 mm
Slissebredde:
24 mm
Materialtykkelse:
1,8 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
2 sider hullet
Hulldiameter:
9 mm
Med tanning:
nei
Avbrytbar:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Overflate moment av treghet ly:
0 cm4
Overflate moment av treghet lz:
0 cm4
Lengdenedbøying (Wy):
0 cm³
Lengdenedbøying (Wz):
0 cm³
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:
20 µm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Vekt:
2000 kg


