MP Bolagen - Wirependel 2mm Els L=3m MP-703E - 1352088
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med hurtiglåsing
Type endetilkobling - Andre
Kabeldiameter - 2 mm
Kabelmateriale - Stål
Tillatt nyttelast - 125 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333145839
Elnummer
1352088
Leverandørens varenummer
1352088
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Endefeste:
Med hurtiglåsing
Type endetilkobling:
Andre
Kabeldiameter:
2 mm
Kabelmateriale:
Stål
Tillatt nyttelast:
125 kg
Med dekorativ finish:
nei
Forriglingsmetode:
Andre
Kabellengde:
3 m
Overflatebeskyttelse:
Dyppgalvanisert, sink-aluminium
Materiale låseanordning:
Stål
Farge:
Sink
Klar høyde:
nei
Maks belastning: 125 kg, = 1,7 ggr makslast.


