MP Bolagen - X-Avgrening 75mm bane Sendz MP-419S - 13 538 84
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 45 mm
Kabelrenne bredde - 75 mm
Innvendig radius - 0 mm
Modell / utførelse - Integrert skjøt
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333149363
Elnummer
1353884
Leverandørens varenummer
13 538 84
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Kabelrenne høyde:
45 mm
Kabelrenne bredde:
75 mm
Innvendig radius:
0 mm
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Materiale:
Stål
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
RAL-nummer:
0
Materiale: Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)


