MP Bolagen - X-Avgrening FZ 400mm Varmf MP-226Z - 1352624
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Flat profil
Type trinn - Profil, hullet
Kabelstige høyde - 100 mm
Kabelstige bredde - 400 mm
Innvendig radius - 490 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP Z
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333023335
Elnummer
1352624
Leverandørens varenummer
1352624
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Antall undertrøyer lange:
Flat profil
Type trinn:
Profil, hullet
Kabelstige høyde:
100 mm
Kabelstige bredde:
400 mm
Innvendig radius:
490 mm
Kabelstige utgangsbredde:
400 mm
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)