MP Bolagen - X-Avgrening FZ 600mm Varmf MP-228Z - 1352626

KopierKopier
MP Bolagen - X-Avgrening FZ 600mm Varmf MP-228Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Flat profil

  • Type trinn - Profil, hullet

  • Kabelstige høyde - 100 mm

  • Kabelstige bredde - 600 mm

  • Innvendig radius - 490 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7394333023465

Elnummer

1352626

Leverandørens varenummer

1352626

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Antall undertrøyer lange:

Flat profil

Type trinn:

Profil, hullet

Kabelstige høyde:

100 mm

Kabelstige bredde:

600 mm

Innvendig radius:

490 mm

Kabelstige utgangsbredde:

600 mm

Klar høyde:

nei

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

X-avgrening til MP-FZ. Krever ikke ekstra skjøter.

Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)