MULLER - TIMETELLER MULLER BW7029-1248 F.SKINNEMONT. 12-48VDC - BG7029-1248
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Modell / utførelse - Analog
Telleområde - 99999 h
Tilbakestillingsfunksjon - Uten
Spenningstype - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4022709201423
Elnummer
8050160
Leverandørens varenummer
BG7029-1248
Typebeskrivelse
Elektromekaniske timetellere
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Modell / utførelse:
Analog
Telleområde:
99999 h
Tilbakestillingsfunksjon:
Uten
Spenningstype:
DC
Driftsindikering:
nei
Antall tegn:
5
Frekvensområde inngående spenning:
0...0 Hz
Driftstype:
Kvarts
Gangnøyaktighet per dag:
0,1 s
Bredde:
35 mm
Høyde:
90 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
44 mm
Frontplate bredde:
35 mm
Frontplate høyde:
45 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP50


