Narva - FILAMENT NORMAL 2W 230V B22 KLAR - ikke dim - LF122002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 210...210 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - B22d
Fargetemperatur - 2200...2200 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391316570114
Elnummer
3703419
Leverandørens varenummer
LF122002
Typebeskrivelse
3703419
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
210...210 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
B22d
Fargetemperatur:
2200...2200 K
Virkningsgrad:
0,4
Lampeeffekt:
2...2 W
Spenningstype:
AC/DC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Andre
Diameter:
55 mm
Lengde:
98 mm
Min. antall koblingssykluser:
10000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med fjernkontroll:
nei