NEK Kabel - Arsic-2 12x2x0.5mm² - 1088953

NEK Kabel
KopierKopier
NEK Kabel - Arsic-2 12x2x0.5mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 24

  • Antall snodde elementer - 12

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070745048837

Elnummer

1088953

Leverandørens varenummer

1088953

Typebeskrivelse

1088953

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

24

Antall snodde elementer:

12

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

Andre

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

15,1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

302 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

151 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-30...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...80 °C

Kategori:

Uten

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

nei

Egnet som signalkabel:

Ja

Halogenfri og flammehemmet ARSIC-2, for bruk til instrumentering og
prosesstyring for overføring av digitale og lavnivå analoge signaler.
Individuell folieskjerming av parene, med jordlisse. Kabelen er også
felles folieskjermet med jordlisse. Kabelen gir meget god beskyttelse
mot elektrisk støy.