NEK Kabel - Arsic-2 24x2x0.5mm² - 1088948
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 48
Antall snodde elementer - 24
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070745214638
Elnummer
1088948
Leverandørens varenummer
1088948
Typebeskrivelse
1088948
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
48
Antall snodde elementer:
24
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Folie
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Fortinnet
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
20,2 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
320 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
320 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
162 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-30...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...80 °C
Kategori:
Uten
prosesstyring for overføring av digitale og lavnivå analoge signaler.
Individuell folieskjerming av parene, med jordlisse. Kabelen er også
felles folieskjermet med jordlisse. Kabelen gir meget god beskyttelse
mot elektrisk støy.