NEK Kabel - NEK Mini KTV 0.5/2.2 - 1092210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 0,46 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder - 2,2 mm
Antall skjermlag - 1
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070745070005
Elnummer
1092210
Leverandørens varenummer
1092210
Typebeskrivelse
1092210
Diameter indre leder:
0,46 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder:
2,2 mm
Antall skjermlag:
1
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Karakteristisk impedans:
75 Ohm
Materiale i indre leder:
Aluminium
Indre leder overflate:
Kobberbelagt
Materiale i ytre leder:
Kobber
Ytre leder overflate:
Blank
Lederform ytre leder:
Fletting
Dielektrisk:
Skum-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
3,6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
40 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
40 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
20 mm
Forlegging i jord:
nei
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...50 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
0...60 °C


