NEK Kabel - TFXP MR Flex Hybrid 5G16mm²+2x1,5mm2 RV-K - 1092287
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 5
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0 - 600 V
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7070745022189
Elnummer
1092287
Leverandørens varenummer
1092287
Typebeskrivelse
1092287
Nominelt ledertverrsnitt:
16 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
5
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0:
600 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Ledermotstand ved 20 °C:
13,3 Ohm/km
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
XLPE
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
Ja
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
Ja
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
Ja
Blymantel:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Tverrgående vanntetthet:
nei
Antall hjelpesystemkjerner:
2
Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere:
1,5 mm²
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Flammebeskyttelse (IEC 60332-1-2):
Ja
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-21, Cat A F/R):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-22, Cat A):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-23, Cat B):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-24, Cat C):
nei
Flammebeskyttelse (IEC 60332-3-25, Cat D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri ihht EN IEC 60754-1:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri ihht EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-1):
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-2):
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (IEC 60331-3):
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (EN 50200):
Uten
Elektrisk funksjonalitet (kretsintegritet) i tilfelle brann (EN 50200 vedlegg E):
nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
23 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
0...50 °C
Forlegging i jord:
Ja
Merkespenning U:
1000 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
1020 kg/km
1.5mm² til varsling av defekte overspenningspatroner ved overspenning og lynnedslag. Ved varsling kontakt installatør som bytter
overspenningspatroner. Godkjente installasjonsmetoder A2, B2, C, D1, D2 og E, kan støpes inn eller legges rett i grøft. Høyere
strømføringsevne enn PVC-isolerte typer. Erstatter PFXP, til dels PFSP og PMH. TFXP MR Flex® Hybrid tilfredstiller vegvesenets krav
for bruk som oppføringskabel i stolper og veilys. Tilfredstiller kuldetest i hht. -25°C. Alle dimensjoner med sort ytterkappe, se
tabell. TFXP MR Flex® Hybrid er listet i databasen for byggevareprodukter som kan brukes i svanemerkede bygninger. TFXP MR Flex®
Hybrid har en maks ledertemperatur på 90°C. For å unngå overbelastning på kabel er det viktig å tilpasse kabeltverrsnitt til
strømføringsevne i henhold til forleggingsmåte. Det er installatørens sitt ansvar å ivareta dette. NEK Kabel AS anbefaler at en varig
driftsbelastning aldri burde overstige 80% av kabelens strømføringsevne.