Net el-torget - Forgrener 5-veis m/j bryter 1,5m - 9004NE

KopierKopier
Net el-torget - Forgrener 5-veis m/j bryter 1,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kabelmontering - H05VV-F

  • Ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Antall CEE stikkontakter - 0

  • Antall jordede stikkontakter - 5

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7041950090041

Elnummer

5911515

Leverandørens varenummer

9004NE

Typebeskrivelse

5911515

Kapslingsmateriale:

Plast

Kabelmontering:

H05VV-F

Ledertverrsnitt:

1 mm²

Antall CEE stikkontakter:

0

Antall jordede stikkontakter:

5

Antall ledere:

2

Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Kabellengde:

1,5 m

Med bæreramme:

nei

Automatisk kabelvinde:

nei

Med justering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Farge:

Hvit

Forgrener 5-veis med jord og bryter, 1,5m