Nexans - 10 par 0,6 PT HF E4 350 - 10195767
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 20
Antall snodde elementer - 10
Snoing - Bunt
Kabelskjerming - Uten
Emballasje og betingelser
350 MTR
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210060966
Elnummer
1008146
Leverandørens varenummer
10195767
Typebeskrivelse
PT LSZH 0,6mm uskjermet signal/alarm parkabel
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
20
Antall snodde elementer:
10
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
Uten
Kabeltype:
Andre
Dupleks:
nei
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,6 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Godkjent for installsjon i jord/bakken:
Andre
Beskyttende kappe:
Andre
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Antall kappe lag:
1
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
8,4 mm
Kategori:
Uten
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som signalkabel:
Ja
Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:
Ja
Med rivesnor:
nei
Vekt:
96 kg/km
Med gnagebeskyttelse:
nei


