Nexans - 100 Støvdeksel f. Snap-In ORA - 10218124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
RAL-nummer - 2003
Modell / utførelse - Klaff
Egnet for - RJ45-kontakt
Bredde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210074185
Elnummer
6951382
Leverandørens varenummer
10218124
Typebeskrivelse
6951382
Farge:
Andre
RAL-nummer:
2003
Modell / utførelse:
Klaff
Egnet for:
RJ45-kontakt
Bredde:
17 mm
Høyde:
20 mm
Diameter:
0 mm
De hvite eller sorte støvvern dekslene som leveres med Nexans patchepaneler, ZD bokser og uttak, er avtakbare og kan erstattes med fargede versjoner som: blå, grønn, gul, rød, oransje og mørk grå.


