Nexans - 12 port Snap-in Patcheboks tom - 10049850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Sekundærfarge lampeskjerm - 12
Min. direktivitet - 0
Min. retur tap - 0
Antall stikkontakter dansk standard (jordingspinne, type K) - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7045210036831
Elnummer
6903827
Leverandørens varenummer
10049850
Typebeskrivelse
LANmark 19" patchpanel og bokser Nexans Cabling solutions
Type feste:
Skrus
Sekundærfarge lampeskjerm:
12
Min. direktivitet:
0
Min. retur tap:
0
Antall stikkontakter dansk standard (jordingspinne, type K):
12
Utenpåliggende:
Ja
Innfelt montasje:
nei
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
Ja
Modular:
nei
Egnet for kjøkkenhette:
12
Antall modulspor:
0
Antall 15 polig D-sub kontakter:
0
Antall tilkoblinger USB:
0
Antall RCA kontakter:
0
Antall 2,5mm jack plugger:
0
Antall 3,5 mm jack plugger:
0
Antall 6,3 mm jack plugger:
0
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9002